Alarme intrusion radio Alarme intrusion radio (462 produits)


Sirène flash ext/int radio, 85/113dB, IP54, -25°C à +50°C, 4 CR123 Blanc
AJAX
Sirène flash extérieure/intérieure radio, 85/113 dB, IP54, Protection par accéléromètre, Temp. de fonctionnement : de -25°C à +50°C, Alim. par piles fournies ou 12V (1,5A) 4 piles CR123 fournies Autonomie 5 ans Blanc
Détecteur IRP volumétrique radio, Portée 12M, Immunité aux animaux - Blanc
AJAX
Détecteur IRP volumétrique radio Portée 12 mètres Immunité aux animaux 20 kg ou 50 cm de haut 1 pile CR123 fournie Autonomie 7 ans Blanc
Télécommande 4 touches (Armement Tot/Partiel, Désarm, Panique), 1x CR2032 Blanc
AJAX
Télécommande 4 touches Fonctions : Armement Total/Partiel, Désarmement, Panique 1 pile CR2032 fournie Autonomie 5 ans Blanc
Contact ouverture radio Entrée univ, pile CR123 fournie Autonomie 7 ans Blanc
AJAX
Contact d'ouverture radio Entrée universelle 2 aimants fournis Distance d'ouverture : 1 cm (petit aimant) ou 2 cm (grand aimant) 1 pile CR123 fournie Autonomie 7 ans Blanc
Pack Optimal Tyxal+  Pack alarme connecté 4G Wi-Fi Ethernet 8 zones
DELTA DORE
Pack alarme 4G Wi-Fi Ethernet 8 zones équipé de ses 2 télécommandes, 2 détecteurs de mouvement, 2 sirènes additionnelles (intérieure et extérieure), connecté à l'appli Tydom
Tycam Guard  Caméra de sécurité extérieure connectée
DELTA DORE
Caméra de sécurité extérieure connectée, full HD (1080p), grand angle (130°), vision nocturne couleur, détection d'humain et de véhicule, personnalisation des zones de détection, sirène intégrée, audio-bidirectionnel, IP67, sans abonnement
DFR Tyxal+  Détecteur de fumée radio
DELTA DORE
Détecteur de fumée radio - Fonctionne en autonome ou directement associé à des récepteurs d'éclairage ou de volet roulant, à une centrale d'alarme ou à une box maison connectée
Clavier radio LED, lecteur de badges, 4 piles AAA, Autonomie 3 ans - Blanc
AJAX
Clavier radio à touches sensitives avec lecteur de badges Technologie de badge : Mifare Desfire EV1/EV2 Affichage LED 4 piles AAA fournies Autonomie 3 ans Blanc
BP CS 8000 Tyxal+  Bloc piles pour centrale d'alarme
DELTA DORE
Bloc piles pour centrale d'alarme 2/8 zones, sirène intérieure et sirène extérieure SEF Tyxal+ (avant 2023)
Badge au format porte-clé, Peut être programmée sur 13 centrales - Blanc
AJAX
Badge au format porte-clé Technologie de lecture sécuriré : DESFire Peut être programmée sur 13 centrales Blanc
Centrale radio HUB2 PLUS IP/2G/4G 25 part. 200 utilisateurs 64 scénarios Blanc
AJAX
Centrale radio HUB 2 PLUS : Compatible MOTIONCAM Transmetteur IP Transmetteur GSM/2G/3G/4G (2 SIM) 200 périphériques 25 partitions 200 utilisateurs 64 scénarios Blanc
Détecteur fumée/chaleur radio, temp. max 60°', Niveau sonore 85dB, EN14604 Blanc
AJAX
Détecteur de fumée et de chaleur radio Limite de température maximale 60°' Niveau de pression sonore 85dB Certifié EN14604 2 piles CR2 et 1 pile CR2032 fournies Autonomie 4 ans Blanc
Tycam Home  Caméra de sécurité intérieure connectée
DELTA DORE
Caméra de sécurité intérieure connectée Wi-Fi, motorisée 360°, full HD (1080p), détection d'humain et suivi de mouvement, sirène intégrée, audio bidirectionnel, vision nocturne, personnalisation des zones de détection, sans abonnement
Sirène intérieur radio, 81/105dB,2 piles CR123, Autonomie 5 ans  Blanc
AJAX
Sirène intérieure radio Niveau sonore 81/105dB Autoprotégée 2 piles CR123 fournies Autonomie 5 ans Blanc
Pack 2 Tycam Guard  2 caméras de sécurité extérieure connectées
DELTA DORE
2 caméras de sécurité extérieure connectées, full HD (1080p), grand angle (130°), vision nocturne couleur, détection humain et véhicule, personnalisation des zones de détection, sirène intégrée, audio-bidirectionnel, IP67, sans abonnement
CLT 8000 Tyxal+  Clavier radio avec écran tactile
DELTA DORE
Clavier radio avec écran tactile - Marche/arrêt totale ou par zone (jusqu'à 8 zones indépendantes) - Retour d'information