Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Commutateur universel 17 câbles (16 sat + ter) 16 sorties Cascadable / Autonome Version active (Ter/Sat) Dérivation : VR : -25 dB, Ter : +4 à -16 dB réglable Sat : 0 ou -10 dB (Inter) Prévoir 1 x SPS25 en autonome
• Commutateur universel 17 câbles (16 sat + ter) - 16 sorties
• Universel : Cascadable ou Autonome
• Version active (Ter/Sat)
• Dérivation : VR : -25 dB,
• Dérivation Ter : +4 à -16 dB réglable
• Dérivation Sat : 0 ou -10 dB (Inter)
• Prévoir 1 x SPS25 pour un usage autonome
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
alimentation LNB
entrée terrestre
raccordement d'abonnés
consommation d'électricité max.
signal de commande
alimentation électrique
possibilité de mise en cascade
nombre d'entrées