Injecteur DC + Alimentation 15V 600mA

Main media

Détails du produit

Injecteur de courant pour switchs avec alim,15V 600mA

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc d'alimentation pour appareils d'image et son

type de tension de sortie

DC

stabilisé

Oui

tension de sortie

15...15 V

tension d'entrée

207...253 V

courant de sortie

1000 mA

type de connexion

prise (mâle)

Type de pose

prise

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044083

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.