LNB une sortie SCD2 - 12 tuners dCSS

Main media

Détails du produit

LNB avec une sortie SCD2 (dCSS) capable de desservir jusqu'à 4 décodeurs SCR SAT et, en même temps, le nouveau décodeur SKY-Q SCD2 (dCSS).

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85437090

Multiple de vente

1

Tête LNB

enregistrement

40 mm

alimentation terrestre

Non

multicommutateur intégré

Non

avec boîtier de protection

Oui

Nbre de têtes

1

Modèle type

système de câble unique

couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.