Parabole 60 cm acier x5 avec accessoires

Main media

Parabole 60cm acier par 5 pièces avec accessoires

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Antenne satellite

couleur

blanc

matériau du miroir

acier

matériau de la fixation

acier

avec support de système

Oui

installation d'alimentation

40 mm

diamètre/longueur

60 cm

bras de support complet pré-installé

Non

compatible multifeed

Non

avec support de mât

Oui

type d'exécution

offset

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85291030

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.