2 postes REFUGE + 1 centrale REFUGE, alim secourue, pré-configuré avec kit prog

Main media

Caractéristiques principales

  • Type câblage technique de réseau
  • Type de pose saillie
  • nombre de boutons d'appel 2
ICON

2 postes REFUGE EAS + 1 centrale d'interphonie gamme REFUGE avec afficheur LCD et alim secourue, livré pré-configuré avec kit de programmation.

 
 

Détails du produit

Refuge

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Refuge

Code Douane

85176920

Multiple de vente

1

Platine de rue

angle d'ouverture de la camera

0 °

avec caméra

Non

IK

IK08

avec panneau d'information

Oui

Type câblage

technique de réseau

matériau de la façade

aluminium

protection contre le vandalisme

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

hauteur de la façade

176 mm

largeur de la façade

98 mm

hauteur d'encastrement

270 mm

avec clavier codé

Non

avec boucle magnétique auditive

Non

caméra ajustable manuellement

Non

Couleur

rouge

Type de pose

saillie

construction modulaire

Non

profondeur d'encastrement

85 mm

type de fonctionnement

bouton-poussoir

avec couvercle

Non

nombre de boutons d'appel

2

largeur d'encastrement

136 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.