Alimentation mod. 230 Vac / 6 Vcc-0,2A, fixation rail DIN 4 mod. pour LEM ou LEF

Main media

Caractéristiques principales

  • type de courant DC
  • application autre
  • Type de pose rail DIN

Alimentation à découpage modulaire 230 Vac / 6 Vcc - 0,2 A, fixation sur rail DIN 4 modules ou par vis, raccordement à la terre obligatoire, pour système LEM ou LEF

 
 

Détails du produit

Alimentation 230 Vac / 6 Vcc - 0,2 A pour vos installations

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Alimentation pour portier audio / vidéo

blocage de la programmation

Non

protégé contre les courts-circuits

Non

Classe de protection (IP)

IP00

avec contact

Non

fonction d'évaluation

Non

largeur en nombre de modules

4

nombre d'abonnés connectables

0

affichages de service

Non

fonction de commande

Non

circuit intégré d'ouverture de porte

Non

Type câblage

autre

courant de sortie max.

200 mA

fréquence

50...50 Hz

type de courant

DC

tension de sortie

6 V

tension d'entrée

230 V

Profondeur

66 mm

application

autre

Hauteur

93 mm

Largeur

69 mm

Type de pose

rail DIN

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044083

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.