> Système de communication bidirectionnel avec un poste opérateur et un poste client (visiteur)> Poste opérateur et poste client à placer sur une surface plane (table, bureau, plateau de guichet)> Communication audio mode full duplex ou simplex (par défaut)> Poste opérateur avec HP, microphone col de cygne, réglage volume, bouton décrocher-raccrocher, bouton parole-écoute> Poste client avec HP, microphone intégré, bouton d'appel> Boîtiers en ABS, postes de bureau avec accrochage mural> Indice de protection IP40> Bloc secteur pour l'alimentation (inclus dans le kit)> Boucle à induction auditive en option (réf. 320.4000)> H 240 mm x L 120 mm x P 62 mm (poste opérateur et poste client)
MAYLIS : la souplesse de l'intercommunication alliée à la puissance du multi-réseaux.MAYLIS est un système complet d'intercommunication en architecture bus/étoile, qui met en oeuvre lesdernières technologies numériques, fruit de 40 ansd'expérience CASTEL pour répondre aux besoinsles plus variés.