Portier audio video Full IP/SIP 3 boutons d'appel conforme loi Handicap PoE
> Face avant anti-vandale inox 316 L
> Caméra vidéo couleur HD grand angle 170° (ONVIF)
> Communications Full Duplex puissance 10 W
> 3 boutons d'appel et étiquettes rétroéclairées
> 3 leds loi Handicap
> Boucle à induction intégrée
> Indice de protection IP65 - IK09
> 2 RJ45 (fonction switch), port USB, bus RS485, 2 entrées, 2 relais
> Alimentation PoE (ou externe optionnelle)
> H 280 mm x L 145 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 61 mm)
H 280 mm x L 145 mm x P 63 mm (en saillie)
Xellip
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
Classe de protection (IP)
hauteur de la façade
angle d'ouverture de la camera
avec caméra
protection contre le vandalisme
largeur de la façade
IK
avec panneau d'information
Type câblage
nombre de boutons d'appel
largeur d'encastrement
matériau de la façade
construction modulaire
profondeur d'encastrement
couleur
type de fonctionnement
avec couvercle
hauteur d'encastrement
avec clavier codé
avec boucle magnétique auditive
caméra ajustable manuellement
Type de pose