> Poste de bureau ou mural> Afficheur cristaux liquides (2 lignes x 16 caractères)> Clavier numérique et touches de fonctions> 11 touches et 1 relais programmables> Boîtier en ABS> Indice de protection IP40> Alimentation 15V à 30 (via centrale ou externe )> H 265 mm x L 138 mm x P 70 mm
MAYLIS : la souplesse de l'intercommunication alliée à la puissance du multi-réseaux.MAYLIS est un système complet d'intercommunication en architecture bus/étoile, qui met en oeuvre lesdernières technologies numériques, fruit de 40 ansd'expérience CASTEL pour répondre aux besoinsles plus variés.