Poste secondaire d'interphonie en métal pour fixation murale

Main media

Caractéristiques principales

  • Type câblage autre
  • Modèle type station annexe
  • Type de pose appareil mural/de table

Poste secondaire d'interphonie étanche en métal pour fixation murale

 
 

Détails du produit

Poste secondaire
Bouton appel anti-vandale
Etanche
Milieux bruyants

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85181000

Système d'interphone (tertiaire)

Classe de protection (IP)

autre

Type câblage

autre

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

Nbre de canaux

1

Modèle type

station annexe

Type de pose

appareil mural/de table

fonction de transfert d'appel

Non

fonction d'appel général

Non

fonction d'appel groupé

Oui

fonction d'appel simple

Oui

type de communication

simplex

compatible IFTTT

Non

type de système

décentralisé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.