Poste maître vidéo IP blanc, mains libres & combiné, SIP, écran tactile 7'

Main media

Caractéristiques principales

  • Type câblage technique de réseau
  • Couleur blanc
  • protocole d'image NTSC

Poste maître vidéo IP blanc, conversation mains libres ou combiné, compatible SIP et ONVIF avec écran tactile 7', alimenté par PoE, communication audio & vidéo entre les postes maîtres

 
 

Détails du produit

Poste intérieur blanc avec combiné tactile pour équiper vos bâtiments tertiaires avec de multiples options comme le renvoie d'appels en cascade, appels d'urgence et intercommunication vidéo compatible ONVIF et SIP

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ecran pour portier vidéo

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

Type câblage

technique de réseau

Couleur

blanc

compatible IFTTT

Non

propriété du système d'image

couleur

type d'interface

TCP/IP

Diagonale écran

7 "

protocole d'image

NTSC

pilotage vidéo

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176910

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.