Plat. audio IP, encastrée inox, 1BP, synthèse vocale, pictos, boucle magnétique

Main media

Caractéristiques principales

  • Type câblage technique de réseau
  • nombre de boutons d'appel 1
  • Type de pose encastré

Platine audio IP, pose encastrée en inox résistante au vandalisme avec 1 bouton d'appel, synthèse vocale et pictogrammes avec voyants lumineux, boucle magnétique intégrée

 
 

Détails du produit

Platine audio 1 BP IP inox pour les accès des bâtiments tertiaires avec pictogrammes lumineux synthèse vocale et boucle magnétique. Nécessaire pour équiper les EAS

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176920

Platine de rue

matériau de la façade

acier inoxydable

compatible avec Amazon Alexa

Non

avec clavier codé

Non

avec boucle magnétique auditive

Oui

compatible avec Google Assistant

Non

compatible IFTTT

Non

avec caméra

Non

Classe de protection (IP)

IP54

largeur de la façade

178 mm

hauteur de la façade

297 mm

IK

IK08

protection contre le vandalisme

Oui

avec panneau d'information

Non

Type câblage

technique de réseau

compatible avec Apple HomeKit

Non

largeur d'encastrement

148 mm

nombre de boutons d'appel

1

avec couvercle

Non

Profondeur

2 mm

hauteur d'encastrement

267 mm

construction modulaire

Non

profondeur d'encastrement

60 mm

Couleur

acier inoxydable (inox)

Largeur

178 mm

Hauteur

297 mm

Type de pose

encastré

type de fonctionnement

bouton-poussoir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.