Plat. vid. IP enc. inox, 1BP sans contact,SIP & ONVIF, pictos, s. vocale & b. m.

Main media

Caractéristiques principales

  • Type câblage technique de réseau
  • Type de pose encastré
  • nombre de boutons d'appel 1

Platine vidéo IP encastrée en inox, résistante au vandalisme 1 bouton d'appel SANS CONTACT compatible SIP et ONVIF, accessibilité avec voyants pictogrammes, synthèse vocale et boucle magnétique

 
 

Détails du produit

Platine de rue vidéo sans contact

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176910

Platine de rue

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

caméra ajustable manuellement

Oui

avec boucle magnétique auditive

Oui

protection contre le vandalisme

Oui

avec panneau d'information

Non

largeur de la façade

178 mm

IK

IK08

type de fonctionnement

bouton-poussoir

avec couvercle

Non

Type câblage

technique de réseau

Profondeur

2 mm

construction modulaire

Non

hauteur d'encastrement

385 mm

Largeur

178 mm

hauteur de la façade

415 mm

angle d'ouverture de la camera

90 °

avec clavier codé

Non

largeur d'encastrement

150 mm

avec caméra

Oui

Type de pose

encastré

Classe de protection (IP)

IP54

Hauteur

415 mm

Couleur

acier inoxydable (inox)

profondeur d'encastrement

60 mm

matériau de la façade

acier inoxydable

compatible IFTTT

Non

nombre de boutons d'appel

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.