Moniteur de vidéoprotection Moniteur de vidéoprotection (136 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Gigamedia CCMLCD21PPHV Moniteur 21.5 ' plastique résolution Full HD 1080P HDMI/VGA fonctionnement 24/7
GIGAMEDIA
Moniteur 21.5' plastique. Résolution Full HD 1080P entrée HDMI/VGA Fonctionnement 24/7 pour des applications de sécurité. Alimentation 12 VDC
Hikvision DSD5022F21V2SEUROPEAN DS-D5022F2-1V2S Moniteur 22 FHD, ultra-fin
HIKVISION
Moniteur FHD 22 pouces 8 bits, taux de rafraîchissement 100 Hz, design ultra-fin avec bordures fines sur 3 côtés, réduction de lumière bleue, interfaces VGA/HDMI/audio out, haut-parleurs intégrés, compatible montage mural VESA.
Gigamedia CCMLCD24PPHV Moniteur 24 ' plastique résolution Full HD 1080P HDMI/VGA fonctionnement 24/7
GIGAMEDIA
Moniteur 24' plastique. Résolution Full HD 1080P entrée HDMI/VGA Fonctionnement 24/7 pour des applications de sécurité. 2 haut-parleurs de 3 W. Compatible VESA 100. Alimentation 12 VDC
Hikvision DSD5032F31V0SEUROPEANSTANDARD DS-D5032F3-1V0S Moniteur 31.5, 1920 x 1080, 1 HDMI 1 VGA, 24-7
HIKVISION
31.5 1080P, haut-parleur intégré, entrée HDMI-VGA, angle de vue:178°-178°, 300cd-', boîtier en plastique, ERP level A, VESA, support de base inclus, 7X24h
Gigamedia CCMLCD43PP4K Moniteur 43p plastique 4K  3 entrées HDMI et 1DP HP intégrés fonctionnement 24/7
GIGAMEDIA
Moniteur 43P plastique 4K 3 entrées HDMI et 1 entrée DP haut-parleurs intégrés. Fonctionnement 24/7 pour des applications de sécurité Temps de réponse 5 ms technologie TFT-LED format 16:9 MTBF 50 000 heures
Gigamedia CCMLCD28PP4K Moniteur LED 4K UHD 28' plastic fonctionnement 24/7 1 x HDMI, 1 DP HP intégrés
GIGAMEDIA
Moniteur LED 4K UHD 28' (boîtier plastique) pour application de sécurité, fonctionnement 24/7, 1 entrée HDMI et 1 entrée Display port Haut-parleurs intégrés Temps de réponse 5 ms Alimentation 12 VDC
Hikvision DSD5043F31V0SEU DS-D5043F3-1V0S Moniteur 43 FHD, ultra-fin
HIKVISION
Moniteur FHD 43 pouces 8 bits, taux de rafraîchissement 100 Hz, design ultra-fin avec bordures fines sur 3 côtés, réduction de lumière bleue, interfaces VGA/HDMI/audio out, haut-parleurs intégrés, compatible montage mural VESA.
Gigamedia CCMLCD27PPHV Moniteur 27 ' plastique résolution Full HD 1080P HDMI/VGA fonctionnement 24/7
GIGAMEDIA
Moniteur 27' plastique. Résolution Full HD 1080P entrée HDMI/VGA Fonctionnement 24/7 pour des applications de sécurité. 2 haut-parleurs de 3 W. Compatible VESA 100. Alimentation 12 VDC
Hikvision DSD5024F2BV2SEU DS-D5024F2-BV2S Moniteur 24 FHD, ultra-fin
HIKVISION
Moniteur FHD 24 pouces 8 bits, taux de rafraîchissement 100 Hz, design ultra-fin avec bordures fines sur 3 côtés, réduction de lumière bleue, interfaces VGA/HDMI/audio out, haut-parleurs intégrés, compatible montage mural VESA.
Gigamedia CCMLCD55PP4K Moniteur 55P plastique 4K 3 x HDMI et 1DP HP intégrés Fonctionnement 24/7
GIGAMEDIA
Moniteur de sécurité 55P plastique 4K 3 entrées HDMI et 1 entrée DP haut-parleurs intégrés. Fonctionnement 24/7 Temps de réponse 5 ms technologie TFT-LED format 16:9 MTBF 50 000 heures
Hikvision DSD5043U31V0SEU DS-D5043U3-1V0S Moniteur 43 UHD, ultra-fin
HIKVISION
Moniteur Ultra HD 43 pouces (@ 60 Hz), angle de vue large 178°, design ultra-fin avec bordures fines sur 3 côtés, interfaces HDMI/USB 2.0, haut-parleurs intégrés, réduction de lumière bleue, 3D DNR, compatible montage mural VESA.
Hikvision DSD5055U31V0S DS-D5055U3-1V0S Moniteur 55 UHD, ultra-fin
HIKVISION
Moniteur Ultra HD 55 pouces (@ 60 Hz), angle de vue large 178°, design ultra-fin avec bordures fines sur 3 côtés, interfaces HDMI/USB 2.0, haut-parleurs intégrés, réduction de lumière bleue, 3D DNR, compatible montage mural VESA.
Gigamedia CCMLCD10PMV2 Ecran métal 10.1' format 16:9 Entrée HDMI, VGA, BNC résolution 1080P avec HP
GIGAMEDIA
Moniteur 10.1' métal au format 16:9 avec entrées HDMI VGA et BNC, Sortie BNC. Haut parleur intégré. Luminosité 350 cd/m2 Ratio 1000:1,16.7 M de couleurs. Compatible VESA 75 . MTBF 50 000 h Utilisation 24/7
Hikvision DSD5019S01P0 DS-D5019S0-1P0 Moniteur 18.5, 1366X768, 1 HDMI, 1 VGA, 24-7
HIKVISION
18.5 1366X768, entrée HDMI-VGA, angle de vue:90°-65°, 200 cd-m², boîtier en plastique, ERP level A,VESA, support de base inclus, 7X24h
Hikvision DS6916UDIC DS-6916UDI decodeur, 16 HDMI  4K Decodeur
HIKVISION
16HDMI/8BNC,1VGA/1DVI, le HDMI 3840X2160@30HZ, capacité de décodage 24MP@30fps: 8 canaux, 12MP@20fps: 16 canaux, 8MP@30fps: 32 canaux, 5MP@30fps: 48 canaux, 3MP@30fps: 80 canaux, 1080p@30fps/3 Mbps: 128 canaux, max 36 divisions.