NSX Smart Solutions NSX Smart Solutions (37 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Acti9 iC60N - Disjoncteur - 2P - 16A - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur Acti9 iC60N est dédié aux applications tertiaires. En version 2P 16A en Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 6000A (EN 60898-1) et de 10kA (EN 60947-2) sur des réseaux 400Vca.
Acti9 Vigi iC60 - Bloc diff 230Vca (Ph/N) - 2P - 25A - 30mA - Type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce bloc différentiel pour disjoncteur Vigi Acti9 iC60 en version 2P 25A. Il est utilisable sur réseaux 230Vca (Ph/N). De Type AC avec une sensibilité de 30mA il possède une temporisation instantanée.
Acti9 iC60N - Disjoncteur - 2P - 10A - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur Acti9 iC60N est dédié aux applications tertiaires. En version 2P 10A en Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 6000A (EN 60898-1) et de 10kA (EN 60947-2) sur des réseaux 400Vca.
Acti9 Vigi iC60 - Bloc diff - 2P 25A 300mA - 230Vca à 400Vca - Type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce bloc différentiel pour disjoncteur Vigi Acti9 iC60 en version 2P 25A est destiné au réseau 230Vca à 400Vca. Il est dédié aux applications industrielles. De Type AC avec une sensibilité de 300mA il possède une temporisation instantanée.
Acti9 iC60N - Disjoncteur - 4P - 63A - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur Acti9 iC60N est dédié aux applications tertiaires. En version 4P 63A en Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 6000A (EN 60898-1) et de 10kA (EN 60947-2) sur des réseaux 400Vca.
Acti9 Vigi iC60 - Bloc diff - 4P 25A 300mA - 230Vca à 400Vca - Type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce bloc différentiel pour disjoncteur Vigi Acti9 iC60 en version 4P 25A est destiné au réseau 230Vca à 400Vca. Il est dédié aux applications industrielles. De Type AC avec une sensibilité de 300mA il possède une temporisation instantanée.
PowerTag - Capteur de mesure radiofréquence - Vigi DT40/iC60 - 3P+N 63A - am/av
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce capteur d'énergie PowerTag Energy est un périphérique sans fil monté en amont ou aval sur un disjoncteur et connecté à Acti9 Smartlink via la com. sans fil. Ce dispositif radiofréquence 63A pour Vigi iDT40/iC60 3P+N est auto-alimenté.
Acti9 Vigi iC60 - Bloc diff 400Vca (Ph/Ph) - 4P - 40A - 30mA - Type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce bloc différentiel pour disjoncteur Vigi Acti9 iC60 en version 4P 40A est destiné au réseau 400Vca. Il est dédié aux applications industrielles. De Type AC avec une sensibilité de 30mA il possède une temporisation instantanée.
Acti9 iC60N - Disjoncteur - 4P - 40A - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur Acti9 iC60N est dédié aux applications tertiaires. En version 4P 40A en Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 6000A (EN 60898-1) et de 10kA (EN 60947-2) sur des réseaux 400Vca.
Acti9 iC60N - Disjoncteur - 4P - 16A - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur Acti9 iC60N est dédié aux applications tertiaires. En version 4P 16A en Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 6000A (EN 60898-1) et de 10kA (EN 60947-2) sur des réseaux 400Vca.
Acti9 Vigi iC60 - Bloc diff - 4P 40A 300mA - 230Vca à 400Vca - Type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce bloc différentiel pour disjoncteur Vigi Acti9 iC60 en version 4P 40A est destiné au réseau 230Vca à 400Vca. Il est dédié aux applications industrielles. De Type AC avec une sensibilité de 300mA il possède une temporisation instantanée.
PowerTag - Capteur de mesure radiofréquence - Vigi DT40/IC60 - 1P+N 63A - am/av
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce capteur d'énergie PowerTag Energy est un périphérique sans fil monté en amont/aval sur un disjoncteur et connecté aux passerelles de com. PAS400/600/800 via la com. sans fil. En radiofréquence 63A pour Vigi iC60 1P+N et auto-alimenté.
Acti9 Vigi iC60 - Bloc diff 400Vca (Ph/Ph) - 4P - 25A - 30mA - Type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce bloc différentiel pour disjoncteur Vigi Acti9 iC60 en version 4P 25A est destiné au réseau 400Vca. Il est dédié aux applications industrielles. De Type AC avec une sensibilité de 30mA il possède une temporisation instantanée.
Acti9 iC60N - Disjoncteur - 4P - 20A - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur Acti9 iC60N est dédié aux applications tertiaires. En version 4P 20A en Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 6000A (EN 60898-1) et de 10kA (EN 60947-2) sur des réseaux 400Vca.
Acti9 iC60N - Disjoncteur - 2P - 20A - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur Acti9 iC60N est dédié aux applications tertiaires. En version 2P 20A en Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 6000A (EN 60898-1) et de 10kA (EN 60947-2) sur des réseaux 400Vca.
Acti9 iC60N - Disjoncteur - 4P - 10A - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur Acti9 iC60N est dédié aux applications tertiaires. En version 4P 10A en Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 6000A (EN 60898-1) et de 10kA (EN 60947-2) sur des réseaux 400Vca.
Acti9 iC60N - Disjoncteur - 4P - 25A - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur Acti9 iC60N est dédié aux applications tertiaires. En version 4P 25A en Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 6000A (EN 60898-1) et de 10kA (EN 60947-2) sur des réseaux 400Vca.
Acti9 iC60N - Disjoncteur - 2P - 63A - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur Acti9 iC60N est dédié aux applications tertiaires. En version 2P 63A en Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 6000A (EN 60898-1) et de 10kA (EN 60947-2) sur des réseaux 400Vca.
Acti9 iC60N - Disjoncteur - 2P - 40A - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur Acti9 iC60N est dédié aux applications tertiaires. En version 2P 40A en Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 6000A (EN 60898-1) et de 10kA (EN 60947-2) sur des réseaux 400Vca.
Acti9 Vigi iC60 - Bloc diff 230Vca (Ph/N) - 2P - 40A - 30mA - Type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce bloc différentiel pour disjoncteur Vigi Acti9 iC60 en version 2P 40A. Il est utilisable sur réseaux 230Vca (Ph/N). De Type AC avec une sensibilité de 30mA il possède une temporisation instantanée.
Acti9 iC60N - Disjoncteur - 2P - 25A - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur Acti9 iC60N est dédié aux applications tertiaires. En version 2P 25A en Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 6000A (EN 60898-1) et de 10kA (EN 60947-2) sur des réseaux 400Vca.
Acti9 Vigi iC60 - Bloc diff - 2P 40A 300mA - 230Vca à 400Vca - Type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce bloc différentiel pour disjoncteur Vigi Acti9 iC60 en version 2P 40A est destiné au réseau 230Vca à 400Vca. Il est dédié aux applications industrielles. De Type AC avec une sensibilité de 300mA il possède une temporisation instantanée.
Acti9 Vigi iC60 - Bloc diff 230Vca (Ph/N) - 2P - 63A - 30mA - Type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce bloc différentiel pour disjoncteur Vigi Acti9 iC60 en version 2P 63A est destiné au réseau 230Vca. Il est dédié aux applications industrielles. De Type AC avec une sensibilité de 30mA il possède une temporisation instantanée.
Acti9 Vigi iC60 - Bloc diff 230Vca à 400Vca - 2P - 63A - 300mA - Type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce bloc différentiel pour disjoncteur Vigi Acti9 iC60 en version 2P 63A utilisable sur réseaux de 230Vca à 400Vca est dédié aux applications industrielles. De Type AC avec une sensibilité de 300mA il possède une temporisation instantanée.