Offre bienvenue nouveaux clients conduit Offre bienvenue nouveaux clients conduit (36 produits)


Chemin de câbles fil automatique CITO MTC 54x100, EZ
NIEDAX FRANCE
Chemin de câbles fil CITO, hauteur 54, largeur 100, finition EZ, entièrement automatique, sans éclisses, ni boulons. S'assemble en un simple clic pour une résistance équivalente à un éclissage traditionnel, se monte en 5 secondes !
Moulure Optima TM 32x12,5 1 compartiment blanche
IBOCO
Moulure Optima TM 32x12,5 1 compartiment blanche RAL9010, longueur de 2m (socle + couvercle)
Moulure Optima TM 34x16 1 compartiment blanche
IBOCO
Moulure Optima TM 34x16 1 compartiment blanche RAL9010, longueur de 2m (socle + couvercle)
Moulure Optima TM 52x20 1 compartiment blanche
IBOCO
Moulure Optima TM 52x20 1 compartiment blanche RAL9010, longueur de 2m (socle + couvercle)
Goulotte de distribution non cloisonnable Ta-e 60x40 1 compartiment blanche
IBOCO
Goulotte de distribution non cloisonnable Ta-e 60x40 1 compartiment blanche RAL9010, longueur de 2m (socle + couvercle)
Resi9 - kit goulotte 13M - 2 parties - corps - capot - cloisons - capot ERDF
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - kit goulotte - 13 modules - 2 compartiments 185mm + 60mm + 5 clip + 2 capot + kit patte de fixation de coffret + 1 cloison + 1 corps de goulotte - RoHS - H 2600mm - P 63mm - L 254mm - blanc RAL 9003
Goulotte GTL Drivia 13 Premium 65x250mm avec couvercle longueur de 2,45 à 2,60m
LEGRAND
Goulotte GTL DRIVIA 13 complète PREMIUM 65x250mm avec couvercle - livrée en 2 demi-longueurs avec corps de goulotte, couvercles et cloisons - hauteur réglable 2,45m à 2,60m - conforme à la norme EN 50085-2-1 - blanc RAL9003
Pack Tecnica-GTL Multipack250 250x65 1 socle compartimenté 2 couvercles blanc
IBOCO
Pack Tecnica-GTL Multipack250 250x65 1 socle compartimenté longueur 2,6m, 2 couvercles longueur 2,6m blanc RAL9010 (socle + couvercles)
Conduit ICTA TurboGliss D=20mm courant fort - tire-fils et marquage RAL5010
LEGRAND
Conduit cintrable ICTA TurboGliss D=20mm pour courant fort avec tire-fils résistants et non rétractables et marquage métrique - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - bleu RAL5010 - conforme à la norme EN 61386-22
JANOJET 3422 Gaine ICTA D=20 Gris - Couronne 100M - Avec tire-fil
ELYDAN
JANOJET 3422 Gaine ICTA D=20 pour protection/isolation des câbles électriques - Gris - Couronne 100M - Avec tire-fil
JANOJET 3422 Gaine ICTA D=25 Gris - Couronne 100M - Avec tire-fil
ELYDAN
JANOJET 3422 Gaine ICTA D=25 pour protection/isolation des câbles électriques - Gris - Couronne 100M - Avec tire-fil
Conduit ICTA TurboGliss D=25mm courant fort avec tire-fils et marquage métrique
LEGRAND
Conduit cintrable ICTA TurboGliss D=25mm pour courant fort avec tire-fils résistants et non rétractables et marquage métrique - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - bleu RAL5010 - conforme à la norme EN 61386-22
JANOJET 3422 Gaine ICTA D=16 Gris - Couronne 100M - Avec tire-fil
ELYDAN
JANOJET 3422 Gaine ICTA D=16 pour protection/isolation des câbles électriques - Gris - Couronne 100M - Avec tire-fil