Evier à enc. Inox 18/10 lisse, ECO 1 bac carré 47,5x47,5cm, nu

Main media
ICON

Evier à encastrer carré 47,5 x 47,5 cm, en inox 18/10 LISSE, ECO 1 cuve, trou de bonde diamètre 6 cm, livré sans vidage

 
 

Détails du produit

Eco

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Évier de cuisine

nombre d'éviers

1

Matériau

acier inoxydable

Qualité du matériau

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

Profondeur

475 mm

application

cuisine

Hauteur

150 mm

Type de pose

montage en surface / encastré

avec égouttoir intégré

Non

largeur/diamètre

475 mm

Info produit

Gamme

Eco

Multiple de vente

1

Code Douane

73241000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.