Evier à enc. Inox 18/10 satiné, ZOOM 2 bacs, 1 égouttoir L116cm, vidage manuel

Main media

Evier à encastrer ZOOM en inox 18/10 LISSE, 2 cuves, 1 égouttoir, bonde panier diamètre 9 cm, vidage manuel, sans siphon

 
 

Détails du produit

Zoom

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Évier de cuisine

nombre d'éviers

2

avec égouttoir intégré

Oui

largeur/diamètre

1160 mm

Matériau

acier inoxydable

Qualité du matériau

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

Profondeur

500 mm

application

cuisine

Hauteur

160 mm

Type de pose

montage en surface / encastré

Info produit

Gamme

Zoom

Multiple de vente

1

Code Douane

73241000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.