Evier à poser LAVELLI NF monobloc NU, inox 18/10 lisse, 2 cuves, 1 ég, L120cm

Main media

Evier à poser LAVELLI MONOBLOC NF NU, en inox LISSE, hauteur 3 cm, dim. 120x60 cm, 2 cuves, 1 égouttoir, trou pour bonde de diamètre 60 mm.Livré sans vidage.

 
 

Détails du produit

Lavelli

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Évier de cuisine

nombre d'éviers

2

avec égouttoir intégré

Oui

largeur/diamètre

1200 mm

Matériau

acier inoxydable

Qualité du matériau

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

Profondeur

600 mm

application

cuisine

Hauteur

30 mm

Type de pose

autre

Info produit

Gamme

Lavelli

Multiple de vente

1

Code Douane

73241000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.