Meuble bas CLASSIK en mélaminé blanc 16mm, 1 porte pour cuisinette 120 cm

Main media
ICON

Meuble cuisinette bas CLASSIK en mélaminé BLANC 16 mm pour cuisinette de 120cm,comprenant :1 porte +1 étagère pour caisson 60 cm, vérins de réglage et 1 niche pour réfrigérateur 48 ou 55 cm

 
 

Détails du produit

Classik

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Classik

Multiple de vente

1

Code Douane

94034010

Meuble sous évier

matériau de la façade

panneau de particules

matériau corps

panneau de particules

avec espace de rangement

Oui

avec espace pour installer un lave-vaisselle / lave-linge

Non

couleur du corps

blanc

couleur du devant

blanc

nombre de portes

1

Profondeur

590 mm

application

cuisine

Hauteur

860 mm

Largeur

1200 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.