Pack évier inox 1 bac + égouttoir K200 + mitigeur bec bad Eurosmart Chromé

Main media

Détails du produit

Composé de :
K200 évier en acier inox avec vidage (31 552 SD1)
Type d'installation : à encastrer par le dessus
Mitigeur Eurosmart (33 281 003)
Bec bas
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température intégré
Limiteur de débit ajustable
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil
Flexibles de raccordement souples
Rayon extérieur: R6 (par le dessus), rayon intérieur: R100
GROHE FastFixation installation rapide
En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 14

K200

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Évier de cuisine

avec dispositif de mise à la terre

Non

avec commande fixe

Oui

avec pièce de rangement polie

sans

avec pièce de rangement à nervures

à gauche et à droite

avec bouchon de drainage

Oui

nombre de points d'écoulement

1

largeur/diamètre

860 mm

avec bouchon de vidange et déversoir intégré

Oui

nombre d'éviers

1

trou de robinet

centre

avec égouttoir intégré

Oui

type de fixation

crochet de suspension

Matériau

acier inoxydable

Qualité du matériau

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

forme

rectangulaire

Profondeur

500 mm

application

cuisine

Hauteur

160 mm

Type de pose

montage en saillie

Info produit

Gamme

K200

Code Douane

73241000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.