Meuble haut mini-four PREMI'S L600 1 porte relevante - blanc standard

Main media
ICON

Meuble haut mini-four PREMI'S L600 1 porte relevante - blanc standard, hauteur 600mm, Poignée PVC aspect Alu, modèle P389, entraxe 96mm, Gamme Mini-cuisine PRÉMI'S, livrée en KIT,

 
 

Détails du produit

Largeur : 600 mm ; Hauteur : 600 mm ; Profondeur : 346 mm
Mini-four 1 Porte Relevante
Blanc
Poignée : Cintrée, Aspect ALU P389
Assemblage : Vis autotourillonnantes 5x50
Côtés, façades : PPSM blanc 16 mm, 4 chants plaqués
Intérieur : PPSM blanc 16 mm, chants apparents plaqués
Charnières : Invisibles à rappel automatique, ouverture 95°

PREMI'S MINI-CUISINE
Pensée pour réunir, dans quelques mètres carrés seulement, un évier, un réfrigérateur, une zone de cuisson, d'aspiration et même des rangements.
Une cuisine fonctionnelle intégrant tout le nécessaire, c'est possible même pour les petits budgets et petits espaces avec notre gamme de mini-cuisine Prémi's, au sol et prête à assembler.

PREMI'S

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Armoire

avec étagère

Oui

matériau de la façade

panneau de particules

matériau corps

panneau de particules

Profondeur

370 mm

Hauteur

600 mm

Largeur

600 mm

Info produit

Gamme

PREMI'S

Multiple de vente

1

Code Douane

94034010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.