Meuble haut sur hotte L600 1 porte ferrée à gauche

Main media
ICON

Meuble haut sur hotte L600 1 porte ferrée à gauche, hauteur 396mm, Charnières BLUM Clip Top, Fixation 3 dimensions réglable de l'intérieur du meuble, Gamme de meubles de cuisine montés DELI'S,

 
 

Détails du produit

Largeur : 600 mm ; Hauteur : 396 mm ; Profondeur : 352 mm
1 Porte
Ferrage à Gauche

Déli's

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Déli's

Multiple de vente

1

Code Douane

94034010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.