Sous-évier DÉCLIQ standard L800 2 portes

Main media
ICON

Sous-évier DÉCLIQ standard L800 2 portes, Meuble dépliable, Montage rapide, Vide-sanitaire standard à 141mm,

 
 

Détails du produit

Largeur : 800 mm ; Profondeur : 586 mm ; Hauteur : 822 mm (avec vérins)
16 mm standard
2 Portes
Blanc
Poignée encastrée, ABS Blanc, P065
Assemblage tourillonné collé, entièrement assemblé, prêt à déplier
Mise à niveau sur vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 10 mm
Fabrication Française
DECLIQ
Pose ultra facilitée !
Dépliez c'est monté!
1. Cadre avant tourillonné collé pour une meilleure stabilité
2. Fond amovible pour un accès total au vide-sanitaire
3. Charnières réglables pour un alignement parfait de vos portes

Décliq

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Décliq

Code Douane

94034010

Multiple de vente

1

Meuble sous évier

couleur dessus

blanc

matériau de la façade

panneau de particules

matériau corps

panneau de particules

avec espace de rangement

Oui

application

cuisine

Hauteur

822 mm

Largeur

800 mm

couleur du corps

blanc

couleur du devant

blanc

nombre de portes

2

Profondeur

586 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.