Sous-évier PROGRÈS CLIP L1200 3 portes

Main media
ICON

Sous-évier PROGRÈS CLIP L1200 3 portes, Bel esthétique avec un double bandeau pour un alignement parfait avec les portes et les poignéesmétal, Vide-sanitaire standard à 141mm, Plinthe et retours PPSM clipsable,

 
 

Détails du produit

Largeur : 1200 mm ; Hauteur : 822 mm ; Profondeur : 586 mm
16 mm standard
3 Portes - Blanc
Poignée : Métal Chromé Brillant P006
Assemblage : Vis autotourillonnantes 5x50
Mise à niveau : Pieds PVC réglables avec plinthe et jeu de retours
Envronnement : PEFC
Fabrication Française

PROGRES CLIP
Un meuble confort qui s'intégrera parfaitement dans votre cuisine

Progrès clip

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Progrès clip

Multiple de vente

1

Code Douane

94034010

Meuble sous évier

couleur dessus

blanc

matériau de la façade

panneau de particules

matériau corps

panneau de particules

avec espace de rangement

Oui

couleur du corps

blanc

couleur du devant

blanc

nombre de portes

3

profondeur

586 mm

application

cuisine

hauteur

822 mm

largeur

1200 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.