Sous-évier SIM'CLIP hydro L1200 3 portes, vide-sanitaire standard à 141mm, mise à niveau sur pieds ABS réglables (maxi 25 mm),
Largeur : 1200 mm ; Hauteur : 822 mm ; Profondeur : 586 mm
16 mm hydrofuge
3 Portes - Blanc
Poignée : Cintrée ABS Blanc P060
Assemblage : Vis autotourillonnantes 5x50
Mise à niveau : Pieds PVC réglables
Fonctionnel : Poignée avec 2 points de fixations, meilleure prise de main ; Pieds PVC réglables (+ 25 mm) ; Accessibilité totale et permanente au vide-sanitaire
Environnement : PEFC
Fabrication Française
SIM' CLIP HYDRO
Une gamme économique composée de nos indispensables
Sim'clip
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
couleur dessus
matériau de la façade
matériau corps
avec espace de rangement
couleur du devant
nombre de portes
Profondeur
application
Hauteur
Largeur
couleur du corps