Sous-évier SIM'NF L1000 2 portes

Main media
ICON

sous-évier sim'nf, mélaminé blanc, 2 portes ; coloris caisson / support=me blanc standard 80g ; coloris façade=me blanc standard 80g ; type de finition=std façade plane mélaminée chants minces blancs ; quinc. portes=p235 poignée arc

 
 

Détails du produit

Largeur : 1000 mm ; Hauteur : 822 mm ; Profondeur : 586 mm
16 mm standard
2 Portes
Blanc
Poignée cintrée, ABS Blanc P060
Assemblage vis autotourillonnantes 5x50
Mise à niveau sur vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 10 mm
Vide-sanitaire standard de 141 mm
Dos amovible, fixé par boîtiers rasants
Fonctionnel : Poignée avec 2 points de fixations, meilleure prise de main; Accessibilité totale et permanente au vide-sanitaire
Environnement : PEFC
Fabrication Française
SIM' NF
Une gamme économique composée de nos indispensables

Sim'

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Sim'

Multiple de vente

1

Code Douane

94034010

Meuble sous évier

couleur dessus

blanc

matériau de la façade

panneau de particules

matériau corps

panneau de particules

avec espace de rangement

Oui

couleur du corps

blanc

couleur du devant

blanc

nombre de portes

2

Profondeur

586 mm

application

cuisine

Hauteur

822 mm

Largeur

1000 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.