Sous-évier SIM'NF L1400 3 portes, Par défaut, vide-sanitaire standard à 141mm, dos amovible qui permet un accès permanent au vide-sanitaire,
Largeur : 1400 mm ; Hauteur : 822 mm ; Profondeur : 586 mm
16 mm standard
3 Portes
Blanc
Poignée cintrée, ABS Blanc P060
Assemblage vis autotourillonnantes 5x50
Mise à niveau sur vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 10 mm
Vide-sanitaire standard de 141 mm
Dos amovible, fixé par boîtiers rasants
Fonctionnel : Poignée avec 2 points de fixations, meilleure prise en main ; Accessibilité totale et permanente au vide-sanitaire
Environnement : PEFC
Fabrication Française
SIM' NF
Une gamme économique composée de nos indispensables
Sim'
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
couleur dessus
matériau de la façade
matériau corps
avec espace de rangement
couleur du corps
couleur du devant
nombre de portes
Profondeur
application
Hauteur
Largeur