Comb. prélvg blc mural av mél. +dchette 433000 +rob. puisage

Main media

Détails du produit

Combiné de prélavage complet avec robinet de puisage adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles.
Mélangeur mural F3/4" à entraxe 150 mm avec :
- Têtes à clapet avec croisillons.
- Clapets antiretour incorporés dans le mélangeur.
Robinet de puisage avec bec télescopique orientable L.200-290.
- Débit 20 l/min en sortie.
- Tête à clapet avec croisillon.
Douchette à jet réglable blanche avec débit 9 l/min en sortie (réf. 433000).
Douchette à diffuseur antitartre et embout antichoc.
Flexible armé L.0,95 m blanc qualité alimentaire.
Colonne 3/4" en Inox.
Collier mural réglable.
Ressort-guide Inox.
Combiné de prélavage garanti 30 ans.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.