Mél. monotrou s/plage 100 l/min, bec orient. D=22 L.300 H.315

Main media

Détails du produit

Mélangeur monotrou sur plage pour cuisine professionnelle.
Mélangeur pour éviers et plonges avec bec tube orientable H.315 L.300.
Bec à intérieur lisse avec brise-jet étoile laiton.
Têtes à clapet guidé hors d'eau à mécanisme renforcé.
Manettes à boule ergonomiques et antichoc.
Débit 100 l/min à 3 bar adapté aux grandes plonges.
Plein débit en 1/2 tour.
Corps et bec en laiton chromé.
Alimentation par tubes cuivres à souder.
Mélangeur monotrou avec fixation renforcée.
Mélangeur adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles.
Mélangeur de grande cuisine garanti 30 ans.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.