Mél. mural 60 l/min, bec orientable par-dessous D=22 L.200

Main media

Détails du produit

Mélangeur 2 trous mural avec bec tube orientable par-dessous Ø 22 L.200 avec brise-jet étoile laiton.
Têtes à clapet guidé hors d'eau à mécanisme renforcé.
Manettes à boule ergonomiques et antichoc.
Débit 60 l/min à 3 bar en 1/4 de tour.
Plein débit 90 l/min à 3 bar.
Bec à intérieur lisse.
Corps monobloc et bec en laiton chromé.
Raccords excentrés M1/2" M3/4" fournis avec rosaces.
Adapté pour des locaux de vidoirs.
Garantie 30 ans.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.