Mitigeur de Grande Cuisine av flexible auto-portant H.535 max

Main media

Détails du produit

Mitigeur monotrou sur gorge avec flexible autoportant H.535 mm maximum.
Mitigeur mécanique avec bec souple orientable à intérieur lisse.
Courbure de bec optimale pour un accès facile à la manette : 379 mm.
Cartouche céramique Ø 35.
Débit 9 l/min à 3 bar.
Commande par manette fil.
Corps en laiton chromé.
Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.
Fixation renforcée.
Mitigeur adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles.
Mitigeur garanti 30 ans.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.