Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec L
Poignée séparée pour l'eau filtrée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Raccord pour filtre
Filtre GROHE Blue Taille S pour réduire la dureté de l'eau et obtenir un goût de qualité supérieure
Capacité 600 L minimum selon la dureté de l'eau
Débitmètre pour mesurer la durée de vie du filtre, 2 piles AA incluses
Grohe blue pure 2022
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
traitement des surfaces
embout du robinet
pression minimale
type de purge
raccordement avance
système de nettoyage automatique
température d’admission max.
Traitement de surface
Type de pose
nombre de trous de robinetterie
prise d'eau extensible avec douchette
prise d'eau extensible avec Perlator
finition évacuation
matériau robinet
dimension de raccordement alimentation
mécanisme de fermeture
classe acoustique selon norme EN ISO 3822
couleur de base