Composé de :
Monotrou sur plage
Bec C
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante
GROHE Finition Longue Durée
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau sonore hors utilisation 44dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Notification push dès un faible niveau restant de CO2
Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH
Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001
Compatible avec les filtres GROHE Blue taille S et M, le filtre à charbon actif, le filtre Ultrasafe et le filtre magnésium/zinc
GROHE Blue bouteilles de CO2 de 425 g
Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 14.0 ou plus
Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus
Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.
* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.
** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.
*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.
Grohe blue home