Logis M31 Mitigeur de cuisine 120, Eco C3, 1 jet chromé

Main media

hansgrohe Logis M31 Mitigeur de cuisine 120, Coolstart / 2 vitesses, EcoSelection 1 jet, Chromé

 
 

Détails du produit

•ComfortZone 120
•CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
•bec orientable 360°
•Jet Normal
•débit maximal sous 3 bar de pression: 12 l/min
•cartouche céramique avec poignée Eco pour un débit réduit jusqu'à 50 %
•raccordement flexible G ?
•limiteur de température réglable
•convient au chauffe-eau instantané
•E1, C3, A1, U3
•comprenant: mitigeur de cuisine, flexibles de raccordement, set de fixation, notice de montage

Logis m31

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Logis m31

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Mélangeur/mitigeur de cuisine

adapté à l'eau bouillante

Non

traitement des surfaces

poli

programmation

autre

temps de rinçage

0...0 s

temps de rinçage ajustable

Non

fréquence du cycle de rinçage

0...0 h

cycle de rinçage automatique

Non

embout du robinet

vaporisateur à tuyères

avec chaîne

Non

avec raccordement GBS

Non

classe de débit volumique

A

entraxe

0 mm

avec rosaces

Non

douche latérale extensible

Non

prise d'eau extensible avec douchette

Non

prise d'eau extensible avec Perlator

Non

robinet rétractable (baïonnette)

Non

susceptible d'être désaccouplé sous la pression de l'eau

Non

avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle

Non

avec œillet de chaîne

Non

hauteur de montage sortie de robinet inférieure

120 mm

hauteur de montage totale

157 mm

finition basse pression

Non

saillie, écoulement

203 mm

dimension de raccordement alimentation

1/2 pouce (15)

avec autoverrouillage

Non

type de poignée

à une poignée

rayon de la sortie d'écoulement

360...360 °

limitation du rayon de pivotement max. du diffuseur

Non

avec résistance de rappel pour température d'eau chaude max.

Non

avec résistance de rappel pour un débit maximal

Non

avec arrêt forcé pour limitation du débit

Non

fonction de démarrage à froid

Oui

limite de température avec réglage ultérieur

Non

avec bouchon de vidange

Non

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

12 l/min

avec coupleurs

Non

type de réglage de la température

commande manuelle

portée de détection

0...0 mm

tension de raccordement

0 V

couleur de base

chrome

limitation de température

Oui

accu marche de réserve

Non

avec transformateur

Non

Traitement de surface

chromé

Modèle type

mécanique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.