Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Poignées en métal, Isolation thermique
Têtes à clapet GROHE Long-Life
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum : 13 l/min à 3 bars
Vous allez pouvoir profiter de la gamme Grohe Costa pendant des années. Les poignées en métal ergonomiques ne sont pas seulement agréables au toucher, leurs pièces durables assurent également une utilisation précise. L'utilisation de matériaux d'excellente qualité et de technologies sophistiquées a permis à Costa de remporter le label de qualité « durabilité ». La technologie GROHE Brillance Longue durée garantit une finition chromée brillante. Enfin, le grand nombre de modèles de la gamme Costa simplifie la conception de votre salle de bains personnalisée.
Costa
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
adapté à l'eau bouillante
traitement des surfaces
type de purge
embout du robinet
classe de débit volumique
entraxe
nombre de trous de robinetterie
avec rosaces
douche latérale extensible
prise d'eau extensible avec douchette
prise d'eau extensible avec Perlator
robinet rétractable (baïonnette)
susceptible d'être désaccouplé sous la pression de l'eau
avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle
avec œillet de chaîne
hauteur de montage sortie de robinet inférieure
finition évacuation
hauteur de montage totale
finition basse pression
matériau robinet
saillie, écoulement
classe acoustique selon norme EN ISO 3822
avec arrêt forcé pour limitation du débit
fonction de démarrage à froid
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
avec coupleurs
couleur de base
limitation de température
raccordement avance
température d’admission max.
Traitement de surface