Mitigeur évier bec U Eurosmart Matt Black

Main media

Détails du produit

Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température intégré
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Débit maximum : 10 l/min à 3 bars
Pression minimale 1 bar
Gamme GROHE Professional

Eurosmart 2021

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Eurosmart 2021

Code Douane

84818011

Multiple de vente

1

Mélangeur/mitigeur de cuisine

traitement des surfaces

autre

type de purge

tube

embout du robinet

orifice à jet de mousse

couleur d'accent

autre

entraxe

0 mm

nombre de trous de robinetterie

1 trou

hauteur de montage totale

0 mm

finition évacuation

rotatif, dessus

hauteur de montage sortie de robinet inférieure

0 mm

matériau robinet

autre

saillie, écoulement

0 mm

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

0 l/min

couleur de base

noir

limitation de température

Oui

température d’admission max.

0 °C

Traitement de surface

revêtu

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.