Mitigeur évier bec bas Cradle to Cradle Eurosmart Chromé

Main media

Détails du produit

Bec bas
Certifié Cradle to Cradle® Gold
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Économie d'eau mousseur 5,7 l/min
Limiteur de température intégré
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Gamme GROHE Professional

Eurosmart 2021

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Eurosmart 2021

Code Douane

84818011

Multiple de vente

1

Mélangeur/mitigeur de cuisine

homologation selon BBR/EKS

Non

adapté à l'eau bouillante

Non

traitement des surfaces

poli

embout du robinet

orifice à jet de mousse

classe de débit volumique

sans

type de purge

moulé

avec rosaces

Non

nombre de trous de robinetterie

1 trou

entraxe

0 mm

douche latérale extensible

Non

prise d'eau extensible avec douchette

Non

prise d'eau extensible avec Perlator

Non

robinet rétractable (baïonnette)

Non

susceptible d'être désaccouplé sous la pression de l'eau

Non

avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle

Non

avec œillet de chaîne

Non

hauteur de montage totale

181430 mm

finition évacuation

rotatif, dessous

finition basse pression

Non

hauteur de montage sortie de robinet inférieure

146 mm

matériau robinet

autre

saillie, écoulement

227 mm

avec arrêt forcé pour limitation du débit

Non

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

5 l/min

protection anti-reflux selon EN 1717

EB

fonction de démarrage à froid

Non

limite de température avec réglage ultérieur

Non

avec coupleurs

Non

couleur de base

chrome

raccordement avance

flexible (tuyau)

température d’admission max.

70 °C

limitation de température

Non

Traitement de surface

chromé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.