Mitigeur évier bec bas Eurosmart Chromé

Main media

Détails du produit

Bec bas
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température intégré
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Débit maximum : 11l/min à 3 bars
Gamme GROHE Professional

Eurosmart 2021

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Eurosmart 2021

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Mélangeur/mitigeur de cuisine

adapté à l'eau bouillante

Non

traitement des surfaces

brossé

homologation selon BBR/EKS

Oui

embout du robinet

orifice à jet de mousse

type de purge

moulé

classe de débit volumique

Z

nombre de trous de robinetterie

1 trou

entraxe

0 mm

avec rosaces

Non

douche latérale extensible

Non

prise d'eau extensible avec douchette

Non

prise d'eau extensible avec Perlator

Non

robinet rétractable (baïonnette)

Non

susceptible d'être désaccouplé sous la pression de l'eau

Non

avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle

Non

avec œillet de chaîne

Non

hauteur de montage sortie de robinet inférieure

146 mm

hauteur de montage totale

181430 mm

finition évacuation

rotatif, dessous

finition basse pression

Non

matériau robinet

autre

saillie, écoulement

227 mm

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

sans

avec arrêt forcé pour limitation du débit

Non

fonction de démarrage à froid

Non

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

11 l/min

protection anti-reflux selon EN 1717

AA

avec coupleurs

Non

couleur de base

acier inoxydable (inox)

raccordement avance

flexible (tuyau)

limitation de température

Oui

température d’admission max.

70 °C

Traitement de surface

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.