Mitigeur évier bec bas Eurosmart Matt Black

Main media

Détails du produit

Bec bas
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 35 mm C3 avec butée 1/2 débit et ouverture eau froide au centre
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Débit maximum : 9.5 l/min à 3 bars
Gamme GROHE Professional

Eurosmart 2021

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Eurosmart 2021

Code Douane

84818011

Multiple de vente

1

Mélangeur/mitigeur de cuisine

adapté à l'eau bouillante

Non

traitement des surfaces

autre

embout du robinet

orifice à jet de mousse

classe de débit volumique

sans

couleur d'accent

autre

type de purge

moulé

nombre de trous de robinetterie

1 trou

avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle

Non

avec œillet de chaîne

Non

hauteur de montage totale

0 mm

finition évacuation

rotatif, dessous

hauteur de montage sortie de robinet inférieure

0 mm

matériau robinet

autre

saillie, écoulement

0 mm

avec arrêt forcé pour limitation du débit

Oui

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

0 l/min

fonction de démarrage à froid

Oui

couleur de base

noir

température d’admission max.

0 °C

limitation de température

Oui

Traitement de surface

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.