Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bec bas
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Économies d'énergie grâce à l'ouverture eau froide au centre
Brise-jet
Limiteur de température intégré
Douchette extractible pour plus de flexibilité
Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie
Retour automatique du mousseur
Limiteur de débit ajustable
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 90°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Débit maximum à 3 bars : 9 l/min
Gamme GROHE Professional
Eurosmart
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Traitement des surfaces
Embout du robinet
Couleur d'accent
type de purge
Classe de débit volumique
Nombre de trous de robinetterie
avec rosaces
Finition évacuation
Couleur de base