Mitigeur évier bec haut Eurosmart Cosmopolitan Chromé

Main media

Mitigeur monocommande Evier Eurosmart Cosmopolitan Chromé GROHE 32843002

 
 

Détails du produit

Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Mousseur
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Débit maximum : 10 l/min à 3 bars
La simplicité au coeur de l'élégance et de la praticité. La gamme GROHE Eurosmart Cosmopolitan se concentre sur l'essentiel pour créer une collection aux détails durables et aux lignes architecturales.

Eurosmart cosmopolitan

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Eurosmart cosmopolitan

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Mélangeur/mitigeur de cuisine

homologation selon BBR/EKS

Non

adapté à l'eau bouillante

Non

traitement des surfaces

poli

type de purge

tube

classe de débit volumique

Z

embout du robinet

orifice à jet de mousse

avec rosaces

Non

nombre de trous de robinetterie

1 trou

entraxe

0 mm

douche latérale extensible

Non

prise d'eau extensible avec douchette

Non

prise d'eau extensible avec Perlator

Non

robinet rétractable (baïonnette)

Non

susceptible d'être désaccouplé sous la pression de l'eau

Non

avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle

Non

avec œillet de chaîne

Non

hauteur de montage sortie de robinet inférieure

225 mm

finition évacuation

rotatif, dessus

hauteur de montage totale

354 mm

finition basse pression

Non

saillie, écoulement

224 mm

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

groupe I,<= 20 dB(A)

matériau robinet

laiton

avec arrêt forcé pour limitation du débit

Non

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

10 l/min

protection anti-reflux selon EN 1717

AA

fonction de démarrage à froid

Non

avec coupleurs

Non

couleur de base

chrome

raccordement avance

conduite (broche)

température d’admission max.

70 °C

limitation de température

Oui

Traitement de surface

chromé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.