Mitigeur monocommande Evier Eurosmart Cosmopolitan Chromé GROHE 32845002
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Mousseur
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation au choix : 0° / 150°
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Débit maximum : 10.5 l/min à 3 bars
La simplicité au coeur de l'élégance et de la praticité. La gamme GROHE Eurosmart Cosmopolitan se concentre sur l'essentiel pour créer une collection aux détails durables et aux lignes architecturales.
Eurosmart cosmopolitan
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
adapté à l'eau bouillante
traitement des surfaces
type de purge
classe de débit volumique
embout du robinet
nombre de trous de robinetterie
avec rosaces
douche latérale extensible
prise d'eau extensible avec douchette
prise d'eau extensible avec Perlator
robinet rétractable (baïonnette)
avec œillet de chaîne
susceptible d'être désaccouplé sous la pression de l'eau
avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle
hauteur de montage sortie de robinet inférieure
finition évacuation
hauteur de montage totale
finition basse pression
matériau robinet
saillie, écoulement
avec arrêt forcé pour limitation du débit
protection anti-reflux selon EN 1717
fonction de démarrage à froid
avec coupleurs
raccordement avance
couleur de base
température d’admission max.
limitation de température
Traitement de surface