Mitigeur évier bec haut douchette extract. 2 jets Eurosmart Cosmopolitan Chromé

Main media

Mitigeur monocommande Evier Eurosmart Cosmopolitan Chromé GROHE 31481001

 
 

Détails du produit

Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Douchette extractible 2 jets
Inverseur: jet laminaire / jet pluie Speedclean
GROHE Economies d'eau débit inférieur à 9 l/min
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
La simplicité au coeur de l'élégance et de la praticité. La gamme GROHE Eurosmart Cosmopolitan se concentre sur l'essentiel pour créer une collection aux détails durables et aux lignes architecturales.

Eurosmart cosmopolitan

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Eurosmart cosmopolitan

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Mélangeur/mitigeur de cuisine

adapté à l'eau bouillante

Non

traitement des surfaces

poli

type de purge

tube

embout du robinet

orifice à jet de mousse

classe de débit volumique

Z

entraxe

0 mm

nombre de trous de robinetterie

1 trou

avec rosaces

Non

douche latérale extensible

Non

prise d'eau extensible avec douchette

Oui

prise d'eau extensible avec Perlator

Oui

robinet rétractable (baïonnette)

Non

avec œillet de chaîne

Non

susceptible d'être désaccouplé sous la pression de l'eau

Non

avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle

Non

finition évacuation

rotatif, dessus

hauteur de montage sortie de robinet inférieure

188 mm

hauteur de montage totale

381 mm

finition basse pression

Non

saillie, écoulement

223 mm

matériau robinet

laiton

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

groupe I,<= 20 dB(A)

avec arrêt forcé pour limitation du débit

Non

protection anti-reflux selon EN 1717

EB

fonction de démarrage à froid

Non

avec coupleurs

Non

raccordement avance

conduite (broche)

couleur de base

chrome

température d’admission max.

70 °C

limitation de température

Oui

Traitement de surface

chromé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.