Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pour montage sous fenêtre - ESCAMOTABLE
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température intégré
Mousseur
Bec tube pivotant, zone de rotation 150°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Débit maximum à 3 bars : 10 l/min
Gamme GROHE Professional
Eurosmart
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Traitement des surfaces
Embout du robinet
type de purge
Classe de débit volumique
Nombre de trous de robinetterie
Hauteur de montage sortie de robinet inférieure
Hauteur de montage totale
Finition évacuation
matériau robinet
Saillie, écoulement
protection anti-reflux selon EN 1717
Couleur de base
Raccordement avance
Température d’admission max.
Traitement de surface