Mitigeur évier mural bec dessous Eurosmart Chromé

Main media

Détails du produit

Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Longueur du bec 276 mm
Limiteur de température intégré
Raccords en S
Débit maximum : 13,5 l/min à 3 bars
Gamme GROHE Professional

Eurosmart 2021

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Eurosmart 2021

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Mélangeur/mitigeur de cuisine

adapté à l'eau bouillante

Non

traitement des surfaces

poli

embout du robinet

orifice à jet de mousse

type de purge

tube

classe de débit volumique

A

entraxe

0 mm

nombre de trous de robinetterie

2 trous

avec rosaces

Non

douche latérale extensible

Non

prise d'eau extensible avec douchette

Non

prise d'eau extensible avec Perlator

Non

robinet rétractable (baïonnette)

Non

susceptible d'être désaccouplé sous la pression de l'eau

Non

avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle

Non

avec œillet de chaîne

Non

hauteur de montage sortie de robinet inférieure

179 mm

hauteur de montage totale

213 mm

finition évacuation

rotatif, dessous

finition basse pression

Non

matériau robinet

autre

saillie, écoulement

276 mm

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

sans

avec arrêt forcé pour limitation du débit

Non

fonction de démarrage à froid

Non

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

13.5 l/min

protection anti-reflux selon EN 1717

AA

avec coupleurs

Oui

couleur de base

chrome

raccordement avance

filetage extérieur

limitation de température

Oui

température d’admission max.

70 °C

Traitement de surface

chromé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.