Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température intégré
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Mousseur
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation au choix : 0° / 150°
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Débit maximum : 11l/min à 3 bars
Bauedge 2020
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
adapté à l'eau bouillante
traitement des surfaces
embout du robinet
type de purge
classe de débit volumique
nombre de trous de robinetterie
avec rosaces
douche latérale extensible
prise d'eau extensible avec douchette
prise d'eau extensible avec Perlator
robinet rétractable (baïonnette)
susceptible d'être désaccouplé sous la pression de l'eau
avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle
avec œillet de chaîne
hauteur de montage sortie de robinet inférieure
finition évacuation
finition basse pression
hauteur de montage totale
matériau robinet
saillie, écoulement
avec arrêt forcé pour limitation du débit
fonction de démarrage à froid
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
avec coupleurs
couleur de base
raccordement avance
limitation de température
température d’admission max.
Traitement de surface