Mitigeur pour évierAuga - NF - chromé

Main media

Détails du produit

Auga

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Gamme

Auga

Mélangeur/mitigeur de cuisine

hauteur de montage sortie de robinet inférieure

140 mm

hauteur de montage totale

160 mm

matériau robinet

laiton

saillie, écoulement

195 mm

dimension de raccordement alimentation

1/2 pouce

couleur de base

chrome

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.