Zesis M33 Mitigeur évier 150 D extr. 2jet chromé

Main media

hansgrohe Zesis M33 Mitigeur de cuisine 150 avec douchette extractible 2 jets, Chromé

 
 

Détails du produit

•ComfortZone 150
•bec orientable 150°
•jet laminaire, jet de douche
•jet de douche blocable, le jet retourne à sa position initiale par pression sur l'inverseur de jet et retour automatique du jet par fermeture de la poignée
•flexible de raccordement rapide
•débit maximal sous 3 bar de pression: 8,2 l/min
•cartouche céramique
•raccordement flexible G ?
•limiteur de température réglable
•clapet anti-retour intégré
•convient au chauffe-eau instantané
•longueur de l'extension jusqu'à 50 cm
•comprenant: mitigeur de cuisine, flexibles de raccordement, set de fixation, notice de montage

Zesis m33

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Zesis m33

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Mélangeur/mitigeur de cuisine

adapté à l'eau bouillante

Non

traitement des surfaces

poli

programmation

autre

temps de rinçage

0...0 s

temps de rinçage ajustable

Non

fréquence du cycle de rinçage

0...0 h

cycle de rinçage automatique

Non

avec chaîne

Non

avec raccordement GBS

Non

entraxe

0 mm

avec rosaces

Non

douche latérale extensible

Non

prise d'eau extensible avec douchette

Non

prise d'eau extensible avec Perlator

Non

robinet rétractable (baïonnette)

Non

susceptible d'être désaccouplé sous la pression de l'eau

Non

avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle

Non

avec œillet de chaîne

Non

hauteur de montage sortie de robinet inférieure

150 mm

hauteur de montage totale

214 mm

saillie, écoulement

219 mm

finition basse pression

Non

dimension de raccordement alimentation

1/2 pouce (15)

avec autoverrouillage

Non

type de poignée

à une poignée

rayon de la sortie d'écoulement

150...150 °

limitation du rayon de pivotement max. du diffuseur

Non

avec résistance de rappel pour température d'eau chaude max.

Non

avec résistance de rappel pour un débit maximal

Non

avec arrêt forcé pour limitation du débit

Non

fonction de démarrage à froid

Non

limite de température avec réglage ultérieur

Non

avec bouchon de vidange

Non

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

8.2 l/min

avec coupleurs

Non

type de réglage de la température

commande manuelle

portée de détection

0...0 mm

tension de raccordement

0 V

couleur de base

chrome

limitation de température

Oui

accu marche de réserve

Non

avec transformateur

Non

Traitement de surface

chromé

Modèle type

mécanique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.